Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C105M8RACTU CAP, MLCC, X7R, 1UF, 10V, 0805, Capacita


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2678324
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C105M8RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Spannung (DC): 10 V
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 1 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C105M8RACTU, 2678324, 267-8324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0451*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3207*
    € 0,38163
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1546*
    € 0,18397
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.