Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00764. EVAL BOARD, SYNC STEP DOWN REGULATOR, Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674370
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00764.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Kit-Anwendungsbereich: Power Management - Voltage Regulator
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board MIC24045, MCP2221 Breakout Module, USB to Mini USB Cable, Documentation
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: MIC24045, MCP2221
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Unterart Anwendung: Synchronous Step Down Regulator
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00764., 2674370, 267-4370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 123,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,60*
    € 183,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,76*
    € 182,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,36*
    € 172,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,41*
    € 158,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,65*
    € 147,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.