Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1092QM3-125VAC PANEL INDICATOR, 12.7MM, AMBER, 125VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674086
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     1092QM3-125VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Amber
  • Produktpalette: 1092Q Series
  • Lichtstärke: 13 cd
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Betriebsspannung: 125 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 1092QM3-125VAC, 2674086, 267-4086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,87*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.