Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1092A1-125VAC PANEL INDICATOR, 12.7MM, RED, 125VAC, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674064
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     1092A1-125VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Durchlassstrom If: 25 mA
  • Produktpalette: 1092 Series
  • LED-Farbe: Red
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Lichtstärke: 13 cd
  • Betriebsspannung: 125 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 1092A1-125VAC, 2674064, 267-4064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,76*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.