Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1092C5-28V LED INDICATOR, PANEL, 12.7MM, GREEN, 28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2673959
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     1092C5-28V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Farbe: Green
  • Produktpalette: 1092 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Betriebsspannung: 28 V
  • Lichtstärke: 12 cd
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 28v kontrollleuchte, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 1092C5-28V, 2673959, 267-3959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SPC472
    ab € 0,0822*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SN0461-C
    ab € 0,275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.