Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2834054-2 CONNECTOR, PLUG, 3POS, CABLE, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2673520
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2834054-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme
Kontaktanschluss: -
  • Produktpalette: LIGHT-N-LOK Series
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Rastermaß: 4.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, Leuchtenanschlussklemmen, AMP - TE CONNECTIVITY, 2834054-2, 2673520, 267-3520
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    5250
    10
    € 14,99*
    ab € 0,267*
    € 0,874*
    Lager 139N
    500
    1
    € 25,00*
    ab € 0,441*
    € 1,222*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2834055-1
    ab € 0,317*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.