Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 13767 BAG, EMI/RFI, 12 ZollX 16 Zoll, PK100, Product R


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668042
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     13767
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
Beuteltyp: Moisture Barrier
  • Länge - imperial: 16 Zoll
  • Länge - metrisch: 406.4 mm
  • Folienstärke: 165.1 µm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 12 Zoll
  • Beutelfarbe: Silver
  • Dichtung: Heat Seal
  • Produktpalette: Statshield Series
  • Breite - metrisch: 304.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,67*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0767* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 135,88*
    € 161,70
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 134,75*
    € 160,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 129,50*
    € 154,11
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 119,77*
    € 142,53
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 107,67*
    € 128,13
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.