Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 13764 BAG, EMI/RFI, 10 ZollX 12 Zoll, PK100, Product R


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668039
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     13764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
Breite - metrisch: 254 mm
  • Folienstärke: 165.1 µm
  • Länge - metrisch: 304.8 mm
  • Beutelfarbe: Silver
  • Breite - imperial: 10 Zoll
  • Dichtung: Heat Seal
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Beuteltyp: Moisture Barrier
  • Produktpalette: Statshield Series
  • Länge - imperial: 12 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,67*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6867* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 88,65*
    € 105,49
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 88,59*
    € 105,42
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 86,12*
    € 102,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 78,17*
    € 93,02
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 68,67*
    € 81,72
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.