Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1300970274 CABLE GLAND, STEEL, 62.2MM, 2-1/2 ZollNPT, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667030
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300970274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: 50.8 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Material der Kabelverschraubung: Steel
  • Produktpalette: 130097 Series
  • Gewindemaß - Imperial: 2-1/2 Zoll NPT
  • Kabeldurchmesser, max.: 62.2 mm
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 214,85*
      
    Preis gilt ab 1.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 306,30*
    € 364,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 272,21*
    € 323,93
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 271,34*
    € 322,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 237,35*
    € 282,45
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 232,87*
    € 277,12
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 226,53*
    € 269,57
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 214,85*
    € 255,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.