Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1300970271 CABLE GLAND, STEEL, 38.1MM, 1-1/2 ZollNPT, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667027
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300970271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 38.1 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Steel
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • Produktpalette: 130097 Series
  • Kabeldurchmesser, min.: 30.5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: 1-1/2 Zoll NPT
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 84,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,87*
    € 166,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,64*
    € 156,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,40*
    € 137,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,40*
    € 111,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,65*
    € 100,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.