Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: NPA-700B-05WD PRESSURE SENSOR, DIGITAL, 5 Zoll-H2O, BARBED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2628331
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-700B-05WD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck, max.: 5 Inch-H2O
  • Druckmessung: Differential
  • Produktpalette: NPA Series
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsstrom: 1.5 mA
  • Anschlusstyp: Dual Axial Barbed
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 5.25 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor amphenol, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-700B-05WD, 2628331, 262-8331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,73*
    € 60,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,21*
    € 56,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,46*
    € 55,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,08*
    € 50,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.