| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-2617204 Herst.-Nr.: MOV-07D390K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nennspannung, V DC: 31 V Bauform - Varistor: Disc 7mm Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 VSpitzenenergie (10/1000us): - Nennspannung V AC: 25 VBetriebstemperatur, max.: 85 °CProduktpalette: MOV-07DxxxK Series Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 250 ASVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CVaristor: Metal Oxide Varistor (MOV) RoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, MOV-07D390K, 2617204, 261-7204 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | € 6,90* | ab € 0,0556* | € 0,0757* | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0609* | € 0,0819* | | | | Lager 139N | | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,116* | € 0,713* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|