Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MOV-07D180K VARISTOR, METAL OXIDE, 36V, DISC 7MM, Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2617198
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MOV-07D180K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 250 A
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 36 V
  • Produktpalette: MOV-07DxxxK Series
  • Spitzenenergie (10/1000us): -
  • Bauform - Varistor: Disc 7mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung V AC: 11 V
  • Nennspannung, V DC: 14 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Varistor: Metal Oxide Varistor (MOV)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, MOV-07D180K, 2617198, 261-7198
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 6,90*
    ab € 0,057*
    € 0,0762*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,13*
    € 0,715*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.