Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EW60-1A3-BL12D04,00000 POWER RELAY, 12VDC, 60A, SPST-NO, THT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2612202
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EW60-1A3-BL12D04,00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktstrom: 60 A
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Relaismontage: Through Hole
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulentyp: Latching Single Coil
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: EW60 Series
  • Spulenwiderstand: 96 ohm
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, EW60-1A3-BL12D04,00000, 2612202, 261-2202
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    400
    € 25,00*
    ab € 8,08*
    € 10,57*
    1 Tag
    397
    1
    € 14,99*
    ab € 8,52*
    € 13,62*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 4.228,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.