Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U326-006-BK USB CABLE, 3.0 TYPE A-MICRO B PLUG, 6FT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2611839
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U326-006-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Mantelfarbe: Black
  • USB-Version: USB 3.0
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Micro Type B Plug
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.