Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U324-006-BK USB CABLE, 3.0 TYPE A PLUG-RCPT, 6FT, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2611837
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U324-006-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type A Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.