Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1301040082 LED HAND LAMP, HAZARDOUS, 20W, Input Vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2611548
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1301040082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
LED-Beleuchtung
raue
Umgebungen
Lichtfarbe: White
  • SVHC: To Be Advised
  • Eingangsleistung: 20 W
  • IP-Schutzart: -
  • Eingangsspannung: 120 VAC
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Produktpalette: Haztex 130104 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 1301040082, 2611548, 261-1548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 761,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 831,94*
    € 990,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 821,81*
    € 977,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 793,87*
    € 944,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 778,62*
    € 926,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 761,06*
    € 905,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.