Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02541.1-03-0003 LED LIGHT BAR, 6500K, 351MM, WHITE, Ligh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581695
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02541.1-03-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen led
SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Lichtfarbe: White
  • Nennleistung: -
  • Lumenpaket: 290 lm
  • Versorgungsspannung: 48 VDC
  • Länge der LED-Leiste: 351 mm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, LED-Leisten, STEGO, 02541.1-03-0003, 2581695, 258-1695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 445,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 691,28*
    € 822,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 669,92*
    € 797,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 597,49*
    € 711,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 530,42*
    € 631,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 478,72*
    € 569,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 466,92*
    € 555,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 445,80*
    € 530,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.