Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P036-010-15A POWER CORD, IEC C19-IEC C20, 3.05M, 15A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578666
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P036-010-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c19 auf iec-603...
Nennstrom: 15 A
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IEC 60320 C20 to IEC 60320 C19
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, EATON TRIPP LITE, P036-010-15A, 2578666, 257-8666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.