Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P11S1V0FGSY00104MA POTENTIOMETER, 100K, 1W, 20%, PANEL, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578590
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1V0FGSY00104MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktlänge: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • SVHC: Lead
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Potentiometer: Modular
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Nennleistung: 1 W
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Produktpalette: P11S Series
  • Länge der Welle: 16 mm
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P11S1V0FGSY00104MA, 2578590, 257-8590
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,13*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.