Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P032-003 POWER CORD, IEC C13-IEC C20, 1M, 15A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578567
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P032-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IEC 320 C13 to IEC 320 C20
  • Mantelfarbe: Black
  • Nennstrom: 15 A
  • Kabellänge - Metrisch: 900 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    PDU12IEC
    ab € 237,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.