Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 26PCBFD6G PRESSURE TRANSDUCER, 5 PSI, MODULAR, Ope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2550763
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     26PCBFD6G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessung: Gauge
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Sensorausgang: Analogue
  • Nennspannung: -
  • Produktpalette: 26PC Series
  • Anschlusstyp: Modular
  • Versorgungsstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 26PCBFD6G, 2550763, 255-0763
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 40,49*
    € 49,01*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 783,08*
    € 876,04*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,77*
    € 58,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,64*
    € 55,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.225,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omega
    PX309-005G5V
    ab € 425,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.