Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 ILSU-GI360-016 PRESSURE TRANSMITTER, 360 INCH-H2O,32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2545551
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     ILSU-GI360-016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anschlusstyp: -
  • Betriebsdruck, max.: 360 Inch-H2O
  • Sensorausgang: Current
  • Versorgungsstrom: 28 mA
  • Druckmessung: Gauge
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: ILSU Series
  • Nennspannung: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, ILSU-GI360-016, 2545551, 254-5551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 562,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 710,74*
    € 845,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 696,49*
    € 828,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 645,93*
    € 768,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 605,96*
    € 721,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 592,04*
    € 704,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 578,11*
    € 687,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 562,50*
    € 669,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.