Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 ILSEU-GI240-D PRESSURE TRANSMITTER, 240 INCH-H2O, NPT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2545538
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     ILSEU-GI240-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: ILSEU Series
  • Druckmessung: Gauge
  • Betriebsdruck, max.: 240 Inch-H2O
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll NPT
  • Nennspannung: 32 VDC
  • Sensorausgang: Voltage
  • Versorgungsstrom: 6 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, ILSEU-GI240-D, 2545538, 254-5538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 200,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 331,79*
    € 394,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 301,49*
    € 358,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 274,12*
    € 326,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,68*
    € 304,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 242,22*
    € 288,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 207,83*
    € 247,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,39*
    € 238,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.