Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF86HP SENSOR, FLOAT SWITCH, SPST-NO/NC, PPS, O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2545519
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF86HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Ausgangsstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylene Sulfide)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF86HP, 2545519, 254-5519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,77*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 37,30*
    € 44,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,93*
    € 38,00
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.