Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL LPT01250TBYNKBAA01 PRESSURE SWITCH, 125PSI, 1/8 Zoll-27 NPT, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2544789
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LPT01250TBYNKBAA01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensormontage: Panel / Chassis
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 5 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betriebsdruck, min.: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 24 V
  • Betriebsdruck, max.: 125 Psi
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, LPT01250TBYNKBAA01, 2544789, 254-4789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,62*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 69,85*
    € 83,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,35*
    € 77,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 64,32*
    € 76,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,67*
    € 75,77
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 63,62*
    € 75,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.