Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2035-09-B5LF GAS DISCHARGE TUBE, 2 POLE, 90V, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2531255
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2035-09-B5LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • Produktpalette: 2035 Series
  • Ansprechstoßspannung: 550 V
  • Bauform - GDT: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2035-09-B5LF, 2531255, 253-1255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,541*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.