Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JONARD TOOLS TWS-38/10 DOUBLE HEX, 3/8 Zoll SOCKET FOR TWSW-40, Soc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2526078
Hersteller:
     JONARD TOOLS
Herst.-Nr.:
     TWS-38/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Stecknüsse
Steckschlüssel
Werkstattbedarf
Einsatztyp: Hex
  • Schlüsselgröße, imperial: 0.375 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schlüsselgröße, metrisch: 9.525 mm
  • Produktpalette: -
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.375 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,678* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 37,68*
    € 44,84
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 34,28*
    € 40,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 31,93*
    € 38,00
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,78*
    € 31,87
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JONARD TOOLS
    TWSW-40
    ab € 60,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.