Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 76052-00000150-01 PRESSURE SWITCH, 14-24PSI, SPST, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2526036
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     76052-00000150-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck, min.: 14 Psi
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Sensormontage: Panel Mount
  • Betriebsdruck, max.: 24 Psi
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 76052-00000150-01, 2526036, 252-6036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 70,63*
    € 90,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 67,60*
    € 97,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,26*
    € 115,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,81*
    € 114,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,38*
    € 106,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,41*
    € 98,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,01*
    € 95,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,19*
    € 94,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,34*
    € 92,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,60*
    € 80,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.