Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON T30L0HSM4 CABLE TIE, 198MM, PA6.6 HS, 30LB, BLACK,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525700
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T30L0HSM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 HS (Polyamide 6.6 HS) (Heat Stabilised)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinder: Standard
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinderlänge: 198 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 30 lb
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, T30L0HSM4, 2525700, 252-5700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,51*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07951* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 118,28*
    € 140,75
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 117,32*
    € 139,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 112,60*
    € 133,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 98,01*
    € 116,63
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 96,62*
    € 114,98
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 93,87*
    € 111,71
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 79,51*
    € 94,62
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    CTM30C2
    ab € 50,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.