Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 76073-00000300-01 PRESSURE SWITCH, 25-50PSI, SPDT, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525397
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     76073-00000300-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Sensormontage: Panel Mount
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Betriebsdruck, min.: 25 Psi
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Betriebsdruck, max.: 50 Psi
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Hydraulik-Druckschalter, honeywell drucksensor, hydraulik druckschalter, Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 76073-00000300-01, 2525397, 252-5397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,01*
    € 127,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,72*
    € 124,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,31*
    € 115,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,22*
    € 108,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 86,49*
    € 102,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,40*
    € 93,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,27*
    € 78,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.