Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 76064-00000600-01 PRESSURE SWITCH, 51-90PSI, SPST, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525396
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     76064-00000600-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Sensormontage: Panel Mount
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • Betriebsdruck, max.: 90 Psi
  • Betriebsdruck, min.: 51 Psi
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 76064-00000600-01, 2525396, 252-5396
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,14*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 77,17*
    € 91,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,40*
    € 89,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 74,01*
    € 88,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,15*
    € 87,05
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 73,14*
    € 87,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.