Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL HRTS-5760-B-U-0-12 RTD SENSOR, 1K, 28 GAUGE, Sensing Temper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2524197
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HRTS-5760-B-U-0-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Produktpalette: HRTS Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -70 °C
  • Widerstand: 1 kohm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, HONEYWELL, HRTS-5760-B-U-0-12, 2524197, 252-4197
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 59,59*
    € 69,63*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 64,66*
    € 100,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,23*
    € 119,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,16*
    € 118,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,95*
    € 104,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,37*
    € 98,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,24*
    € 91,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,95*
    € 90,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,66*
    € 88,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,66*
    € 76,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.