Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AN-1310-A ENCLOSURE, WALL, ALUMINIUM, NATURAL, Enc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2523834
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AN-1310-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - metrisch: 101.3 mm
  • Konfigurierbar: Yes
  • Außenbreite - metrisch: 158.6 mm
  • Gehäusematerial: Diecast Aluminum
  • Außenbreite - Zoll: 6.25 Zoll
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Außenhöhe - imperial: 3.99 Zoll
  • Produktpalette: AN-A Series
  • Außentiefe - metrisch: 158.8 mm
  • Außentiefe - imperial: 6.25 Zoll
  • Gehäusetyp: Small
  • IP-Schutzart: IP68
  • Gehäusefarbe: Natural
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X, 6, 6P, 12, 13
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AN-1310-A, 2523834, 252-3834
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 48,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,31*
    € 57,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,35*
    € 55,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,01*
    € 41,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    57-58
    € 1,455*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.