Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV09A-2020U-A102 ROTARY POTENTIOMETER, 9 MM, CARBON, 1 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519726
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-2020U-A102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktpalette: PTV09A Series
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Produktbreite: 9.7 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 22.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Widerstandsverlauf: Audio
  • Einstellungsart: Rotary
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Potentiometer: -
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV09A-2020U-A102, 2519726, 251-9726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,545*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.