Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MH2029-601Y. FERRITE, BEAD, 0805, 0.2OHM, 1A, Ferrite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519647
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH2029-601Y.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric]
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • Impedanz: 600 ohm
  • Ferritmontage: SMD
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • Produktlänge: 2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: MH Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.2 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MH2029-601Y., 2519647, 251-9647
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,0223*
    € 0,0323*
    50
    € 6,90*
    ab € 0,0304*
    € 0,0479*
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0223*
    € 0,0569*
    1 Tag
    12799
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0159*
    € 0,1053*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0311*
    € 0,1641*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1641*
    € 0,19528
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    ILHB0805ER601V
    ab € 0,024*
    Ähnlich
    Vishay
    ILHB0805ER601V.
    ab € 0,0392*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.