Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY ILHB0805ER601V. FERRITE BEAD, 0.1OHM, 2A, 0805, Ferrite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1474424
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILHB0805ER601V.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Produktpalette: ILHB Series
  • Ferritmontage: SMD
  • Produktlänge: 2 mm
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • Impedanz: 600 ohm
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric]
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, VISHAY, ILHB0805ER601V., 1474424, 147-4424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0405*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2004*
    € 0,23848
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.