Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3362F-1-102LF POT, TRIMMER, 1KOHM, 1TURN, PANEL, Trimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519638
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362F-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer bourns
MSL: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Trimmer: Single Turn
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: 3362 Series
  • Produktbreite: 6.99 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produkthöhe: 4.88 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Element-Material: Cermet
  • Nennleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Form / Größe des Trimmers: 1/4 Inch Square
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3362F-1-102LF, 2519638, 251-9638
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,995*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    T73YB102KT20
    ab € 0,977*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.