| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1837188 Herst.-Nr.: T73YB102KT20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nennleistung: 500 mW MSL: - Produktlänge: 6.6 mmWiderstandstoleranz: ± 10% Qualifikation: - Element-Material: Cermet SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebstemperatur, max.: 125 °CTemperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Produktbreite: 7 mmAnzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Einstellungsart: Top Adjust Betriebstemperatur, min.: -55 °CProduktpalette: T73 Series Trimmer: Single Turn Form / Größe des Trimmers: 1/4 Inch Square Produkthöhe: 4.7 mmBahnwiderstand: 1 kohmPotentiometermontage: Through Hole RoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, T73YB102KT20, 1837188, 183-7188 |
| | |
| |