Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3590S-2-252L POT, ROTARY, 2.5KOHM, 6.34MM DIA, 5%, Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519607
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-2-252L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennleistung: 2 W
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometer: Precision
  • Länge der Welle: 20.63 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: -
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bahnwiderstand: 2.5 kohm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Widerstandsverlauf: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: 3590S Series
  • Produktlänge: 39.22 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, 3590S-2-252L, 2519607, 251-9607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,29*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    PKES120B1/4
    ab € 2,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.