Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV09A-4015F-B104 POT, ROTARY, 100KOHM, 9MM, 20%, Track Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519594
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-4015F-B104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Länge der Welle: 15 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktlänge: 18.8 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Einstellungsart: Rotary
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Nennleistung: 50 mW
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktpalette: PTV09 Series
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Potentiometer: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Temperaturkoeffizient: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, PTV09A-4015F-B104, 2519594, 251-9594
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,59*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,604*
    € 1,90876
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.