Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV09A-4015F-B103 POT, ROTARY, 10KOHM, 9MM, 20%, Track Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519593
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-4015F-B103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Bahnwiderstand: 10 kohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Potentiometer: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktpalette: PTV09A Series
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Einstellungsart: Rotary
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Produktlänge: 18.8 mm
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 10 mm
  • Nennleistung: 50 mW
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, PTV09A-4015F-B103, 2519593, 251-9593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,564*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,624*
    € 1,93256
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.