Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2038-15-SM-RPLF GAS DISCHARGE TUBE, 3P, 150V, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519589
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2038-15-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Ansprechstoßspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - GDT: SMD
  • Produktpalette: Mini-TRIGARD 2038 Series
  • Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • DC-Zündspannung: 150 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter bourns electronics, smd-sicherung, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2038-15-SM-RPLF, 2519589, 251-9589
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,01*
    € 1,26*
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,05*
    € 1,29*
    1 Tag
    785
    1
    € 5,95*
    ab € 1,43*
    € 2,68*
    1 Tag
    8055
    1
    € 14,99*
    ab € 1,014*
    € 2,95*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 2,54*
    € 4,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.560,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.