Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6V81T-E/OT OPAMP, R TO R, 1 CH, 5MHZ, 4V/US, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2505175
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V81T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Verstärker: 1 Amplifier
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Eingangsruhestrom: 2 pA
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Rail-to-Rail: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Verstärkertyp: Zero Drift
  • Versorgungsspannung: 2.2V to 5.5V
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 5 MHz
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Bandbreite: 5 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Eingangsoffsetspannung: 9 µV
  • Anstiegsrate: 4 V/µs
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • Spannungsanstieg: 4 V/µs
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6V81T-E/OT, 2505175, 250-5175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 1,54*
    € 1,96*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,40*
    € 2,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 5.880,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.