Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEMC INSTRUMENTS 2118.79 KELVIN CLIP, MICRO OHMMETER, 10FT, Acces


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504070
Hersteller:
     AEMC INSTRUMENTS
Herst.-Nr.:
     2118.79
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Ohmmeter
abgreifklemme
Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Kelvin Clip
  • Zur Verwendung mit: AEMC 5600, 6240 & 6250 Micro Ohmmeters
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kabel, Konfektionierte, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, AEMC INSTRUMENTS, 2118.79, 2504070, 250-4070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 111,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,35*
    € 169,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,43*
    € 167,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,78*
    € 160,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,43*
    € 149,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,06*
    € 132,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.