Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER D7PR4T1 RELAY, 4PDT, 120VAC, 15A, SOCKET, Contac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2502314
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D7PR4T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
relaissockel 24v
Relaismontage: Socket
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: D7PR Series
  • Spulentyp: -
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktstrom: 15 A
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulenwiderstand: 388 ohm
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, leistungsrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, EATON CUTLER HAMMER, D7PR4T1, 2502314, 250-2314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,77*
    € 67,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,95*
    € 66,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,10*
    € 64,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,14*
    € 63,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,04*
    € 57,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,62*
    € 50,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.