Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER D7PR2A RELAY, DPDT, 120VAC, 15A, SOCKET, Contac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2502313
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D7PR2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
relaissockel 120vac
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • Kontaktstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Spulentyp: -
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Produktpalette: D7PR Series
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, eaton leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, EATON CUTLER HAMMER, D7PR2A, 2502313, 250-2313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,48*
    € 50,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,60*
    € 47,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,56*
    € 36,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,84*
    € 34,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.