Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IL13-US2-SJT-3100-366 POWER CORD, NEMA 5-15P TO IEC 320 C13, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501824
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     IL13-US2-SJT-3100-366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 3.7 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to IEC 320 C13
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Kabellänge - Imperial: 12 ft
  • Nennstrom: 10 A
  • Produktpalette: IL 13 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY, IL13-US2-SJT-3100-366, 2501824, 250-1824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    FN261-10-06
    ab € 12,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.