Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RPYA00224LT POWER RELAY, DPDT, 250VAC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501250
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RPYA00224LT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Produktpalette: RPY Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenwiderstand: 650 ohm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RPYA00224LT, 2501250, 250-1250
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,00*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.