Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 781XAXRM4L-24A RELAY, SPDT, 277VAC, 28VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2493360
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     781XAXRM4L-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 15 A
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulenwiderstand: 180 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Spulentyp: -
  • Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: 781 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 781XAXRM4L-24A, 2493360, 249-3360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.